Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung für Handgriff D200 VHG50-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2882778
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044880
EAN/GTIN:
     4015080448808
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Steckschlüssel-Verlängerung
Verlängerung für Handgriff CI Gehäuse, verlängert den Handgriff HG-CI um 50mm, anbaubar an alle D200-CI… Deckel, pro Gehäuse werden 4 Stück benötigt, Ausnahme CI48 = 6 Stück, RAL 7035, Oberflächenschutz: sonstige, Länge: 60 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Anschlussmaß: sonstige, Anschlussmaß: 50 mm, Vierkant: sonstige, Geprüft nach ISO 3316: false, VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
VHG50-CI
Ident Code:
044880
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, verlängerung steckschlüsseleinsatz, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 1,37*
€ 2,10*
10 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,27*
8
€ 5,00*
ab € 1,6025*
€ 2,4525*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,61*
Lager 6318
unbekannt
8
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
076528
ab € 65,84*
Zubehör
Eaton
194622
ab € 37,20*
Zubehör
Eaton
194625
ab € 65,33*
Zubehör
Eaton
194628
ab € 113,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.