Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil 14x125mm senkrecht mitte WSM14-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2882876
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044017
EAN/GTIN:
     4015080440178
Suchbegriffe:
Tragrahmenprofil
eaton (moeller) tragrahmenprofil
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 25 mm, Tiefe: 1750 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
WSM14-ID
Ident Code:
044017
Weitere Suchbegriffe: Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 41,43*
€ 53,33*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 47,10*
€ 55,58*
1
€ 5,46*
ab € 44,62*
€ 57,11*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 50,65*
€ 59,32*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 48,18*
€ 61,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002299
ab € 6,87*
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,52*
Zubehör
Eaton
010795
ab € 32,90*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,45*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,33*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,46*
Zubehör
Eaton
020287
ab € 36,80*
Zubehör
Eaton
022660
ab € 15,72*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,61*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,83*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,59*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,94*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,37*
Zubehör
Eaton
048763
ab € 47,81*
Zubehör
Eaton
081983
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.