Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenwarns.weitere Spr. Hauptschalter-Nur in 0-Stell.öffnen ZFS*-NZM7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2882932
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     999978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter eaton
hauptschalter
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Beschriftung: Hauptschalter-Öffnen in 0‐Stellung-weitere Sprachen. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4) Montageart: sonstige, Farbe: Silber, Breite: 64 mm, Ausführung: sonstige, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Höhe: 27 mm, Form: rechteckig, Stärke: 5 mm, Durchmesser: 0 mm, Zusammenklappbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Wasserfest: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, mit Befestigungsmaterial: true, Nachleuchtend: false, mit Warn-/Hinweissymbol: false, mit Warn-/Hinweistext: true, Fluoreszierend: false, Wörtlicher Aufdruck: sonstige, Sprache des Aufdrucks: verschiedene, Symbol: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZFS*-NZM7
Ident Code:
999978
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,86*
€ 4,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 5,30*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 5,63*
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,92*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,14*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.