Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschreibung: 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm, > 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm, Bauform: flach, Beschriftung: Start, Auswahl nach: Symbol, verwendbar für: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: schwarz, Breite: 24 mm, Außendurchmesser: 22,5 mm, Höhe: 3 mm, Form: rund, Aufdruck: sonstige, Bauform: flach, Programmdurchmesser: 22 mm, Gravierbar: false, Aufdruck ISO-Symbole: Symbol "I", Geeignet für Drucktaster: true, Geeignet für Leuchtdrucktaste: false, Geeignet für Leuchtmelder: false, Geeignet für Pilz-Drucktaster: false, Geeignet für Signalleuchte: false, Geeignet für Wahlschalter: false, Wörtlicher Aufdruck: sonstige, Sprache des Aufdrucks: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-XD-S-X1 | Ident Code: | 218166 |
|