Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2890325 Herst.-Nr.: 597220 EAN/GTIN: 4013364144972 |
| |
|
| | |
| HVI strip 20 Werkzeug zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI Leitung, HVI light plus Leitung und HVI light Leitung mit einem Außendurchmesser von 20 mm. Die Abisolierlänge ist in Stufen (Rastpunkte) von 0,2 mm über das im Griff eingebaute Stellrad regulierbar. Ausführung komplett mit Handgriff und Schneidkopf. Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Spiralschnitt: true, Kerbtiefe einstellbar: true, Auswechselbare Messer: true, Abisolierbereich Durchmesser: 20 mm, Abisolierbereich Querschnitt: 19 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 597220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 233,93* | € 271,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 237,25* | € 275,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,81* | € 275,83* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 239,82* | € 277,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 253,20* | € 290,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|