Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2890367 Herst.-Nr.: UKM240480 EAN/GTIN: 4012002247822 |
| |
|
| | |
| Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 240x48mm.Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. Kanalbreite: 240 mm, Kanalhöhe: 48 mm, geeignet für Dehnungsfuge: true, mit Potentialausgleich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UKM240480 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 9,07* | € 11,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,18* | € 13,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,19* | € 13,09* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,54* | € 13,60* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,65* | € 13,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|