Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzjacke Gr.54 störlichtbogengeprüft 785773


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2890429
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785773
EAN/GTIN:
     4013364149489
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116. Farbe: beige, Ausführung: Jacke, Wasserdicht: false, Ölbeständig: false, Antistatische Ausführung: false, Werkstoff: Leder, Wärmegedämmt: false, Art der Schließung: Reißverschluss, Ausführung flammwidrig: true, Hitzeschutz: true, Chemikalienschutz: false, Störlichtbogengeprüft: true, Wegwerfausführung: false, Passform: normale Form, Wasserabweisend: false, Größe (US/CA): XL, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): false, mit reflektierenden Streifen: false, Geschlecht: Unisex, Kindergröße: false, Schnittschutz: false, Ausführung Kapuze: ohne, Größe: 54, Lichtbogenenergie: 320 kJ, Wasser-/Nässeschutz nach EN 343: false, Warnschutz nach EN ISO 20471: false, Hitze- und Flammschutz nach EN 11612: false, Maschinenwaschbar: false, Schweißerschutz nach EN 11611: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
785773
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 639,10*
€ 639,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 616,59*
€ 687,93*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 625,90*
€ 692,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 626,71*
€ 693,79*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 628,84*
€ 694,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,80*
€ 826,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,47*
€ 799,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,77*
€ 775,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,11*
€ 762,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,84*
€ 748,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785788
ab € 31,12*
Zubehör
Dehn
785789
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.