Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2890430 Herst.-Nr.: 785774 EAN/GTIN: 4013364149502 |
| |
|
| | |
| Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116. Farbe: beige, Ausführung: Jacke, Wasserdicht: false, Ölbeständig: false, Antistatische Ausführung: false, Werkstoff: Leder, Wärmegedämmt: false, Art der Schließung: Reißverschluss, Ausführung flammwidrig: true, Hitzeschutz: true, Chemikalienschutz: false, Störlichtbogengeprüft: true, Wegwerfausführung: false, Passform: normale Form, Wasserabweisend: false, Größe (US/CA): XXL, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): false, mit reflektierenden Streifen: false, Geschlecht: Unisex, Kindergröße: false, Schnittschutz: false, Ausführung Kapuze: ohne, Größe: 56, Lichtbogenenergie: 320 kJ, Wasser-/Nässeschutz nach EN 343: false, Warnschutz nach EN ISO 20471: false, Hitze- und Flammschutz nach EN 11612: false, Maschinenwaschbar: false, Schweißerschutz nach EN 11611: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 785774 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, schweißerjacke leder, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,10* | € 639,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 617,58* | € 689,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 626,26* | € 693,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 625,83* | € 695,43* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 627,59* | € 696,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|