Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2890725 Herst.-Nr.: 833008 EAN/GTIN: 4013364151987 |
| |
|
| | |
| Cupal-Draht aus Verbundwerkstoff mit geringerem Gewicht im Vergleich zu Kupfer. Für die oberirdische Anwendung als Fang- und Ableitung, oder für den Potentialausgleich. Leiterquerschnitt: 50 mm², Oberflächenschutz: verkupfert, Gewicht: 18,18 kg/100 m, Leiterdurchmesser: 8 mm, Leiter-Material: Aluminium, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, geeignet für Ex-Bereich: false, Anzahl der Einzeldrähte: 1, Eigenschaft Leiter-Material: weich, Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: false, Ummantelungswerkstoff halogenfrei: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 833008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.413,50* | € 1.413,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.324,7509* | € 1.473,0309* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.338,3414* | € 1.487,2913* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.364,3806* | € 1.524,9102* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.437,7286* | € 1.591,9387* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 110 Meter (ab € 12,40346* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|