Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung für Handöler D 20mm L 500mm 785398


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2891027
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785398
EAN/GTIN:
     4013364146532
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne
Verlängerung für Handöer für eine Nennspannung bis 36 kV. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Verlängerungsspitze, Gesamtlänge: 502 mm, Werkstoff: Kunststoff, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
785398
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 173,20*
€ 173,20*
Frei Haus
ab € 164,85*
€ 193,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,14*
€ 196,96*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 169,44*
€ 199,23*
Frei Haus
ab € 172,23*
€ 201,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.