Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2892080 Herst.-Nr.: 700057 EAN/GTIN: 4013364330702 |
| |
|
| | |
| Hinweisschild zum Aushang "5 Sicherheitsregeln". Montageart: Wand, Farbe: blau, Breite: 200 mm, Ausführung: Schild, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Höhe: 120 mm, Form: rechteckig, Stärke: 1 mm, Zusammenklappbar: false, Wasserfest: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: schrauben, mit Befestigungsmaterial: false, Nachleuchtend: false, mit Warn-/Hinweissymbol: false, mit Warn-/Hinweistext: true, Fluoreszierend: false, Sprache des Aufdrucks: Deutsch Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 700057 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,01* | € 16,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,32* | € 21,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,57* | € 21,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,64* | € 21,95* | | | | Lager 6318 | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,70* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|