| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2893581 Herst.-Nr.: 2CPX054344R9999 EAN/GTIN: 4011617543442 |
|
|
| | |
| Befestigungs und Kontaktiereinheit (BKE-I) für den universellen Einsatz, Bemessungsstrom bis 63A, Dauerströme bis 32A. Im Lieferumfang enthalten: 1x Befestigungs und Kontaktiereinheit (BKE-I) 4-polig, 10mm², mit durchgehendem N, 1000mm im Zu-/Abgang 1x PE-Leitung grün/gelb 10mm², 2200mm 1x Montageanleitung Nennquerschnitt: 10 mm², Polzahl: 5, Länge: 44 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZBB10L | Ident Code: | 2CPX054344R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 100,62* | € 120,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,58* | € 122,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 104,88* | € 125,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,87* | € 127,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 112,01* | € 133,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|