| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2893618 Herst.-Nr.: 2CPX054302R9999 EAN/GTIN: 4011617543022 |
| |
|
| | |
| RJ45 Doppelbuchse in Kunststoffausführung zum Anschluss von Patchkabeln im Zählerschrank (iMSys) Farbe: sonstige, Ausführung: Buchse (Jack), Anschlussart: sonstige, Geschirmt: false, Kategorie: sonstige, geeignet für Rundkabel: true, geeignet für Flachkabel: false, geeignet für Litzenleiter: false, geeignet für Massivleiter: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), AWG-Bereich: -...-, Transparent: false, Spezialwerkzeug notwendig: false, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZED45U | Ident Code: | 2CPX054302R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,18* | € 27,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,24* | € 27,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,41* | € 28,03* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,39* | € 30,57* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,75* | € 31,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|