| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2893925 Herst.-Nr.: 2CPX043468R9999 EAN/GTIN: 4011617434689 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene, Kupfer, Umlenkung 30x10, im Schrank eingebaut, für SKII Module, Nennstrom System 1000A und PE- Kupfer 50% oder Nennstrom System 630A und PE- Kupfer 100% Breite: 10 mm, Ausführung: flach, Höhe: 30 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 1317,5 mm, Bemessungsstrom In: 1000 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZXM2882 | Ident Code: | 2CPX043468R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,75* | € 244,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 205,89* | € 245,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,29* | € 247,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 208,55* | € 249,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 210,05* | € 251,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|