| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2893940 Herst.-Nr.: 2CPX043453R9999 EAN/GTIN: 4011617434535 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene, Kupfer, ZEP, 50x10, max. Belastbarkeit 1000A, lose Lieferung, für SKII Module Breite: 10 mm, Ausführung: flach, Höhe: 50 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 194 mm, Bemessungsstrom In: 1000 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX2877 | Ident Code: | 2CPX043453R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,02* | € 79,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 62,11* | € 79,92* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,22* | € 81,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,77* | € 82,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,90* | € 82,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|