| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2893966 Herst.-Nr.: 2CPX010994R9999 EAN/GTIN: 4011617109945 |
|
|
| | |
| Verbindungsset zur Verbindung von 2 TwinLine Anreihschränken der Schutzklasse II, wird immer benötigt um die Schutzklasse II sicher zu stellen Farbe: sonstige, Breite: 5 mm, Ausführung: Komponente für Anreihtechnik, Höhe: 90 mm, Tiefe: 25 mm, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZ663 | Ident Code: | 2CPX010994R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,21* | € 64,22* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,23* | € 64,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,00* | € 65,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,57* | € 66,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,45* | € 67,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|