Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsset, SKI / SKII Zu TZ662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2893970
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010989R9999
EAN/GTIN:
     4011617109891
Verbindungsset zur mechanischen Verbindung von 2 TwinLine Anreihschränken, wird benötigt für die mechanische Verbindung und zur Sicherstellung der Schutzart IP55 Farbe: sonstige, Breite: 5 mm, Ausführung: Komponente für Anreihtechnik, Höhe: 25 mm, Tiefe: 25 mm, Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
TZ662
Ident Code:
2CPX010989R9999
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,57*
€ 46,12*
€ 5,00*
ab € 35,17*
€ 46,89*
€ 3,90*
ab € 36,26*
€ 48,23*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,33*
€ 50,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,12*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.