| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2901329 Herst.-Nr.: 2CPX061046R9999 EAN/GTIN: 4011617610465 |
| |
|
| | |
| Reitersicherungsblock 25A E27 3-polig, Neozed / Diazed Montageart: Sammelschienensystem, Ausführung: Passeinsatz, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Baugröße: DII, Ausführung mit Abdeckung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZE61 | Ident Code: | 2CPX061046R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,32* | € 30,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,54* | € 30,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,79* | € 31,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,27* | € 31,69* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,94* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|