| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2901352 Herst.-Nr.: 2CPX062955R9999 EAN/GTIN: 4011617629559 |
| |
|
| | |
| Trennerblende geschlossen, anstelle NH-Sicherungslasttrennschalter NH00, Einfachblende für M(B)T135 - M(B)T337, Farbe ähnlich RAL 7035, zur Einhaltung des Berührungsschutzes IPXXC. Breite: 120 mm, Höhe: 190 mm, Tiefe: 190 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZH428 | Ident Code: | 2CPX062955R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,95* | € 16,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,08* | € 17,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,28* | € 17,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,48* | € 17,67* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,44* | € 18,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|