| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2901362 Herst.-Nr.: 2CPX062965R9999 EAN/GTIN: 4011617629658 |
| |
|
| | |
| Trennerblenden für NH-Sicherungslasttrennschalter NH2, Einfachblende für Module, Feldbreite 3, Farbe ähnlich RAL 7035, zur Einhaltung des Berührungsschutzes IPXXC. Breite: 246 mm, Höhe: 287 mm, Tiefe: 305 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZH448 | Ident Code: | 2CPX062965R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,26* | € 18,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,49* | € 19,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,71* | € 19,59* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,79* | € 21,03* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,99* | € 21,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|