| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2901480 Herst.-Nr.: 2CPX039053R9999 EAN/GTIN: 4011617390534 |
| |
|
| | |
| Stützisolatoren mit Schlüsselfläche, Durchmesser x Länge: 50 x 60 mm, Gewinde beidseitig: M12, Schlüsselweite: 50 mm. Breite: 50 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 60 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX53 | Ident Code: | 2CPX039053R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,12* | € 17,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,32* | € 17,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,52* | € 17,76* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,44* | € 19,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,68* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|