| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2902425 Herst.-Nr.: 2CPX060144R9999 EAN/GTIN: 4011617601449 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 2, 25 x 20 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 3, Länge 744 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst. Montageart: Schraubbefestigung, Ausführung: sonstige, Stufenlose Befestigung: false, Länge: 20 mm, Werkstoff: Aluminium, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Profilhöhe der Tragschiene: 20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZW216 | Ident Code: | 2CPX060144R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,44* | € 17,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,53* | € 17,75* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,86* | € 18,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,42* | € 18,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,10* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|