Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2907078 Herst.-Nr.: 2CPX042278R9999 EAN/GTIN: 4011617422785 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 6 = 1465 mm, Bemessungsstrom In max. 850 A Breite: 10 mm, Ausführung: flach, Höhe: 40 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 1465 mm, Bemessungsstrom In: 850 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX1231 | Ident Code: | 2CPX042278R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,05* | € 421,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 357,72* | € 421,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,77* | € 425,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 385,00* | € 453,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 393,62* | € 465,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|