Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2907205 Herst.-Nr.: 2CPX031124R9999 EAN/GTIN: 4011617311249 |
| |
|
| | |
| Geräteabdeckung aus Kunststoff passend zu UK62..., mit 45 mm nummerierten Geräteschlitz für 1 x 12 PLE, die Abdeckungsschlitze sind, wenn notwendig, von 12 auf 14 Platzeinheiten erweiterbar, die Fixierung der Abdeckung erfolgt über 90° Schnellverschlussschrauben, die Abdeckung ist serienmäßig plombierbar. Farbe: weiß, Breite: 306 mm, Höhe: 421 mm, Tiefe: 34 mm, Anzahl der Reihen: 2, Scharnierend: false, Schnellschließend: true, Schutzart (IP): IP2XC, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | UZA624 | Ident Code: | 2CPX031124R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,57* | € 17,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,66* | € 17,96* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,33* | € 18,86* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,25* | € 20,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,08* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|