Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2907206 Herst.-Nr.: 2CPX031125R9999 EAN/GTIN: 4011617311256 |
| |
|
| | |
| Geräteabdeckung aus Kunststoff passend zu UK63..., mit 45 mm nummerierten Geräteschlitz für 1 x 12 PLE, die Abdeckungsschlitze sind, wenn notwendig, von 12 auf 14 Platzeinheiten erweiterbar, die Fixierung der Abdeckung erfolgt über 90° Schnellverschlussschrauben, die Abdeckung ist serienmäßig plombierbar. Farbe: weiß, Breite: 306 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 34 mm, Anzahl der Reihen: 3, Scharnierend: false, Schnellschließend: true, Schutzart (IP): IP2XC, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | UZA636 | Ident Code: | 2CPX031125R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,96* | € 21,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,22* | € 21,54* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,69* | € 22,15* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,69* | € 23,19* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,30* | € 24,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|