Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofilschiene 35x15mm, 3FB Packe inheit 30 Stück ED53P30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2923043
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062324R9999
EAN/GTIN:
     4011617623243
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene
Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 3, Länge 688 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem EDF- und WR-Montagegerüst, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45. Ausführung: Hutschiene 35/15 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 15 mm, Lochform: Vierkantloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 673 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
ED53P30
Ident Code:
2CPX062324R9999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,56*
€ 136,64*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,54*
€ 137,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,59*
€ 140,91*
Frei Haus
ab € 116,20*
€ 142,24*
€ 5,95*
ab € 120,51*
€ 146,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.