| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2923415 Herst.-Nr.: 2CPX062465R9999 EAN/GTIN: 4011617624653 |
|
|
| | |
| Tiefbauwinkel für WR-Rahmen, zur stufenlosen Tiefenmontage der Sammelschienenhalter ZX153, mit Befestigungsmaterial. Breite: 115 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 50 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZW144LR | Ident Code: | 2CPX062465R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,40* | € 32,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,51* | € 32,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,94* | € 32,88* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,90* | € 35,26* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,35* | € 35,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|