| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2923629 Herst.-Nr.: 2CPX045986R9999 EAN/GTIN: 4011617459866 |
| |
|
| | |
| Universaltraversen und Zubehör für TriLine- Schranksystem Montageart: Schraubbefestigung, Ausführung: sonstige, Stufenlose Befestigung: false, Länge: 2100 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 14, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Profilhöhe der Tragschiene: 65 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RZUH10 | Ident Code: | 2CPX045986R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,21* | € 62,84* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,41* | € 64,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,94* | € 69,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,44* | € 69,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,43* | € 93,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|