| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2923633 Herst.-Nr.: 2CPX046060R9999 EAN/GTIN: 4011617460602 |
| |
|
| | |
| Universaltraversen und Zubehör für TriLine-Schranksystem Montageart: Schraubbefestigung, Stufenlose Befestigung: false, Länge: 750 mm, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RZULB3 | Ident Code: | 2CPX046060R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,93* | € 23,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,05* | € 23,60* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,94* | € 24,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,07* | € 24,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,23* | € 25,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|