| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2923666 Herst.-Nr.: 2CPX046082R9999 EAN/GTIN: 4011617460824 |
| |
|
| | |
| Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Breite: 50 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 145 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Montagebügel, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX645 | Ident Code: | 2CPX046082R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,54* | € 5,20* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,55* | € 5,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,62* | € 5,32* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,65* | € 5,36* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,01* | € 5,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|