| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2923794 Herst.-Nr.: 2CPX062631R9999 EAN/GTIN: 4011617626312 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemmen, zum Aufrasten auf Cu- Schienen mit Haltefeder, Einsatzbereich für Kupfer- Schienen Stärke: 5 mm, Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² bis 16 mm², Verpackungseinheit 5 Stück Geeignet für: sonstige, Max. Leiterquerschnitt: 16 mm², Breite der Klemme: 11,5 mm, Sammelschienenbreite: 12...30 mm, Sammelschienendicke: 5 mm, geeignet für Bandleiteranschluss: false, geeignet für Rundleiteranschluss: true, geeignet für Sektorleiteranschluss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZK79P5 | Ident Code: | 2CPX062631R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,96* | € 11,26* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 8,00* | € 11,32* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 8,04* | € 11,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 8,13* | € 11,51* | | | | Lager 6318 | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 8,87* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|