| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2932952 Herst.-Nr.: 2CPX039072R9999 EAN/GTIN: 4011617390725 |
| |
|
| | |
| Vertikale Schottwand aus Kunststoff, Bauhöhe 2 (6 RE), Farbe ähnlich RAL 7035, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird im benachbarten Modul im Abdeckungshalter eingeschoben. Breite: 114,5 mm, Höhe: 900 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Verbinderaussparungen: false, Werkstoff: Kunststoff, Lichtbogenfest: false Feldbreite: Schottwand Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX72 | Ident Code: | 2CPX039072R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,19* | € 10,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,26* | € 10,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,50* | € 10,60* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,04* | € 11,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,19* | € 11,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|