| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2933138 Herst.-Nr.: 2CPX030871R9999 EAN/GTIN: 4011617308713 |
| |
|
| | |
| Herausnehmbarer Leitungseinführungsschieber für die Leitungseinführung am Mauerkasten, passend zu Serie UK500, oben und unten verwendbar, 1- bis 4-reihig Breite: 280 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 50 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | UZ5 | Ident Code: | 2CPX030871R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,38* | € 21,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,53* | € 21,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,59* | € 21,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,35* | € 23,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,22* | € 24,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|