Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2933775 Herst.-Nr.: 2CPX061406R9999 EAN/GTIN: 4011617614067 |
| |
|
| | |
| Sammelschienen als Meterware unbearbeitet und blank, Abmessungen: 20 x 5 mm, mit einer Länge von 1000 mm, für einen Bemessungsstrom von 320 A, 1-polig, Verpackungseinheit 1 Stück Breite: 5 mm, Ausführung: flach, Höhe: 20 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 1000 mm, Bemessungsstrom In: 320 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX406 | Ident Code: | 2CPX061406R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,69* | € 50,45* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,73* | € 51,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,31* | € 52,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,98* | € 52,86* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,37* | € 55,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|