Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2933777 Herst.-Nr.: 2CPX061408R9999 EAN/GTIN: 4011617614081 |
| |
|
| | |
| Sammelschienen als Meterware unbearbeitet und blank, Abmessungen: 20 x 5 mm, mit einer Länge von 3000 mm, für einen Bemessungsstrom von 320 A, 1-polig, Verpackungseinheit 1 Stück Breite: 5 mm, Ausführung: flach, Höhe: 20 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 3000 mm, Bemessungsstrom In: 320 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX408 | Ident Code: | 2CPX061408R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 195,00* | ab € 97,85* | € 122,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 97,72* | € 123,01* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 104,66* | € 131,54* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,07* | € 135,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|