Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2946216 Herst.-Nr.: UM01T1 EAN/GTIN: 3250616231313 |
| |
|
| | |
| Cu- Schiene, universN, 12x5mm/1feldig, für Tertio Breite: 195 mm, Ausführung: flach, Höhe: 12 mm, Flexibel: false, Länge: 195 mm, Bemessungsstrom In: 250 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UM01T1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 4,70* | € 6,06* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,66* | € 7,03* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,70* | € 7,09* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,16* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|