| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2949233 Herst.-Nr.: 2CPX045937R9999 EAN/GTIN: 4011617459378 |
| |
|
| | |
| Berührschutz für TriLine-Standschränke, zur Montage auf dem TriLine-Profil, umlaufend, stellt den Berührschutz bei der Montage von CombiLine-Modulen sicher, Kunststoff, RAL 7035 Breite: 750 mm, Höhe: 2100 mm, Tiefe: 155 mm, Werkstoff: Kunststoff, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RB310 | Ident Code: | 2CPX045937R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,93* | € 68,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,90* | € 70,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 56,02* | € 71,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,59* | € 72,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,50* | € 77,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|