| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2949347 Herst.-Nr.: 2CPX045896R9999 EAN/GTIN: 4011617458968 |
| |
|
| | |
| Sockel, Stahlblech, grau RAL 7005, für TriLine-Standschränke, bis zu 3 Sockel übereinander montierbar Farbe: grau, Breite: 606 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 100 mm, Tiefe: 606 mm, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 606 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 606 mm, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer (ähnlich): 7005, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Kabelrangierung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RSR26 | Ident Code: | 2CPX045896R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,88* | € 85,33* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,97* | € 85,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,36* | € 87,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,94* | € 87,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,08* | € 87,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|