| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2950896 Herst.-Nr.: VZ317 EAN/GTIN: 3250616663176 |
|
|
| | |
| KOAX Modul, universal, F/IEC (Stecker) REG.Koax Modul mit F/IEC Steckerausführung zur Montage auf der Hutschiene. 75 Ohm Durchgangskupplung ohne Abschluss- und Koppelelemente. Zum Anschluss einer Installationsleitung mittels F/IEC-Stecker. Impedanz: 50 Ohm, Kontaktausführung: weiblich (female), Isolierter Einbau: true, Winkelstecker: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VZ317 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,67* | € 29,89* | | | | | 35 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,03* | € 30,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,61* | € 30,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,46* | € 30,69* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,87* | € 32,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|