Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2955254 Herst.-Nr.: KD199D EAN/GTIN: 3250613740344 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene mit Schnellanschluss 1-polig 10mm² 191mm lang, Cu ohne Isolierung Farbe: sonstige, Isoliert: false, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 1, Länge: 191 mm, Breite in Teilungseinheiten: 11, Bemessungsstoßspannung: 0,4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 5, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Zuschneidbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KD199D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 3,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 3,63* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,44* | € 3,66* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,53* | € 3,79* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,63* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|