Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler für 40er Schiene geeicht ENZR4012-600/5A(10VA)-GEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2958184
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     42121444
EAN/GTIN:
     4048652002740
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler ENZR4012 in 600/5A Klasse 0,5 MID/geeicht, Stromwandler für Niederspannungsanlagen, für Primärströme bis 600 A, für Sekundärstrom von 5 A, Prüfspannung 720 V, Frequenz von 50 bis 60 Hz, Genauigkeitsklasse 0,5 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -25 bis +55 °C, Schutzklasse IP50, Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen. Primärstrom 600 A, Sekundärstrom 5 A, Bürde 10 VA, Klasse 0,5, Größe Schiene 10 x 40 mm, Rundleiter Ø 30 mm, Abmessungen (B x H x T) 70 x 105 x 55 mm. Der Wandler ist für Abrechnungszwecke zugelassen! Ausführung: Aufsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 600 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: true, Genauigkeitsklasse: 0,5, Höhe der Öffnung: 40 mm, Öffnungsbreite: 40 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
ENZR4012-600/5A(10VA)-GEE
Ident Code:
42121444
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler nzr, aufsteckstromwandler, DC/DC-Wandler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,96*
€ 133,42*
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 137,38*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,42*
€ 144,70*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 124,71*
€ 146,40*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,44*
€ 152,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.