Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschl.Modul 1x RJ45 für Zentralscheibe UAE 1-fach GMKSRJ45C6A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2997183
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GMKSRJ45C6A1
EAN/GTIN:
     4012740986472
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Anschluss Modul 1x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr.Set bestehend aus: Montagerahmen zur Aufnahme von einer Modularen Anschlusseinheit mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm. Eine Modulare Anschlusseinheit RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung, geeignet für starre (AWG26/1 - AWG22/1) und flexible (AWG26/7 - AWG22/7) Leiter. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 1-fach mit Maß 55 x 55 mm. Auslassrichtung: schräg, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6A (IEC), Kanaleinbau: true, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: true, Montageart Schirmanschluss: Clip, Mechanische Codierung: true, Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: true, mit Staubschutz: false, Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern: true, mit Abschlusswiderstand: false, Unterputzmontage: true, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
GMKSRJ45C6A1
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, rj45 steckverbinder cat 6a, schalterabdeckung, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,84*
€ 16,56*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 16,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 16,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,98*
€ 18,06*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,20*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.