Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3010704 Herst.-Nr.: 1091 EAN/GTIN: 4011334006022 |
| |
|
| | |
| Glasrahmen 1fach Serie Glas klar.Abdeckrahmen mit Kunststoffunterlage für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: gehärtetes Glas. Breite: 95 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 90 mm, Tiefe: 9 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Einbauhöhe: 90 mm, Einbaubreite: 95 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 45 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1091 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,75* | € 25,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,87* | € 25,98* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,21* | € 26,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,85* | € 27,41* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,21* | € 27,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|