Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung UAE 2-fach K.1 Modul 2 weiss 146902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3011402
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     146902
EAN/GTIN:
     4011334177531
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
Zentralplatte UAE Steckdose 2fach Zentralplattensystem weiß, glänzend.Zentralplatte UAE Steckdose 2-fach mit 45° Schrägauslass, für Cat.3/ Cat.5e / Cat.6 / CAT6A iso. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, mit Zugentlastung: false, Beschriftungsfeld: Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Gerätebreite: 51,5 mm, Gerätehöhe: 51,5 mm, Gerätetiefe: 15 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
146902
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,01*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,52*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,70*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
146909
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.