Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal- Schnittstelle 75648001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3013124
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75648001
EAN/GTIN:
     4011334218616
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Universalschnittstelle 8fach Komfort Up KNX schwarz.Universalschnittstelle 8-fach Komfort, parametrierbar für 8 Eingänge, 4 Ein- und 4 Ausgänge oder 8 Ausgänge. Die Universalschnittstelle Komfort ist eine KNX-Komponente für die Installation in handelsübliche 60 mm Up- Schalterdosen, bzw. den Einbau in Geräte oder Gehäuse. Sie stellt eine Schnittstelle zu potentialfreien Kontakten dar. Die Universalschnittstelle Komfort erkennt, an den jeweiligen Eingängen, die Änderung des Schaltzustandes und sendet, entsprechend der parametrierten Applikation, Telegramme auf den Bus. Sie kann je nach geladener Applikation alle Kanäle als Eingänge oder Ausgänge oder als Kombination dieser beiden arbeiten (4 Eingänge /4 Ausgänge). So kann die Universaltasterschnittstelle bis zu 8 LED ansteuern oder über Ihre Eingänge bis zu 8 pot.-freie Taster einlesen und dementsprechend Telegramme auf den Bus senden. Ein Anschluss von 230V-Signalen an den Eingängen ist nicht zulässig. Folgende Applikationseinstellungen stehen für die Universalschnittstelle Komfort zur Verfügung: Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen (Ein- und Zweiflächenbedienung), Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen, Schalten und Jalousiesteuerung, Zyklisches Senden, 2 Bedienebenen (nur mit Tastern), Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, Zwangsführung. Applikationen: 8 Eingänge, 8 Ausgänge (LED, max. 0,8 mA pro Ausgang), 4 Eingänge/4 Ausgänge. Anzahl der Eingänge: 8, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Breite in Teilungseinheiten: 0, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Externe Abfragespannung notwendig: false, Bussystem LON: false, Eingangsspannung: 20 V, LED ansteuern: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false Ausführung: 8fach Maße LxBxT (mm): 44x48x32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
75648001
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,34*
€ 105,41*
€ 5,95*
ab € 83,43*
€ 105,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,60*
€ 106,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,21*
€ 107,52*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,75*
€ 115,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.