Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 2-polig Modul-Einsatz 16AX 250VAC 303212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014023
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     303212
EAN/GTIN:
     4011334230502
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter 2polig 16 A.Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 2-polig, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Beleuchtung: optional, Einbautiefe: 32 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Rückmeldekontakt: false, Beleuchtungsart: Glimmlampe, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 16 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 42 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
303212
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, berker schalter up-einsätze, schalter up-einsätze, unterputzschalter ip 20, Schalter (Installation), Installationsschalter, Ausschalter 2polig, Taster (Installation)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,72*
€ 13,98*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 17,61*
3 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,79*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,13*
€ 18,62*
2 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 13,80*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.