Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2-fach S.1 polarweiss bruchsicher 10129909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014087
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10129909
EAN/GTIN:
     4011334230571
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen 2fach, S.1, polarweiß matt.Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei. Breite: 151,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 9,5 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Einbauhöhe: 56 mm, Einbaubreite: 56 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 2, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 0 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: polarweiß, matt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
10129909
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,58*
3 Tage
1314
€ 6,40*
ab € 2,48*
€ 3,73*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 2,53*
€ 3,81*
3 Tage
60
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,82*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.