Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3015383 Herst.-Nr.: 4587 EAN/GTIN: 4011334256397 |
| |
|
| | |
| UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt CAT6A.UAE-Anschlussdose aus Zinkdruckguss, Übertragungsbandbreite bis 500MHz, mit flexibler Kabelzuführung, LSA-Klemmen, 45° Schrägauslass und für PoE++ geeignet. Zusammenstellung: Basiselement, Anschlussart: LSA, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: true, Montageart Schirmanschluss: Schraube, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: 2x RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: false, Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern: true, mit Abschlusswiderstand: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Gerätebreite: 70,4 mm, Gerätehöhe: 70,4 mm, Gerätetiefe: 45 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Ausführung: 8/8-polig, Kat. 6 geschirmt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 4587 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datendose cat 6a, schalterabdeckung, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,67* | € 28,54* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,05* | € 29,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,30* | € 29,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,20* | € 30,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,49* | € 31,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|