Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3015876 Herst.-Nr.: 2930 EAN/GTIN: 4011334262305 |
| |
|
| | |
| RolloTec Trennrelais Hauselektronik.RolloTec® Trennrelais, ermöglicht Bedienung von 2 konventionellen motorischen Antrieben über eine Bedienstelle, Installation zwischen Bedienstelle und Motoren, zur Montage in Unterputz- oder Verteilerdosen, mit separater Netzeinspeisung, mit Zentraleingang z.B. für RolloTec® Schaltuhr, ohne Nebenstellenabgänge für Einzelbedienung, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich. Bemessungsstrom: 3 A, Anzahl der anschließbaren Motoren: 2, Nebenstelleneingang: false, Zentraleingang: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2930 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,06* | € 51,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,22* | € 51,51* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,89* | € 52,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,22* | € 52,92* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,90* | € 54,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|