Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück mit Regulierknopf 11371929


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3016095
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11371929
EAN/GTIN:
     4011334274797
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dimmer
Drehknopf
Drehknöpfe
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt.Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Breite: 56 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 56 mm, Tiefe: 16,3 mm, Aufdruck/Kennzeichnung: diverse Symbole, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
11371929
Weitere Suchbegriffe: Drehschalter, Drehzahlstellerabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralstück berker, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 5,88*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,12*
1
€ 5,00*
ab € 4,40*
€ 6,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 6,69*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,71*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.